Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 8/5 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-040806
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040806
EAN/GTIN:
     4006209408063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
55 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 24 mm | M8
Gewindelänge:
24 mm
Installationsdrehmoment:
15 Nm
Kopfprägung:
A
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
- / 5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
51 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
30 / - mm
Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1214.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4313*
€ 0,5835*
2 Tage
1150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4606*
€ 0,6006*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,472*
€ 0,612*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4397*
€ 0,6701*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 19,91*
€ 25,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.