Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MeisterBox Dübel SX Plus (132)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-041648
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041648
EAN/GTIN:
     4006209416488
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertige Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box SX-Dübel lässt sich fest verschließen und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Meister-Box
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
132 C62
Inhalt:
60 x Spreizdübel SX Plus 6 x 30,<br />60 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40,<br />12 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50
net_weight:
282.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel m10/30
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,68*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 11,77*
Lager 5913
30
1
€ 6,40*
ab € 8,76*
€ 12,11*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 8,95*
€ 12,34*
1
€ 5,46*
ab € 9,14*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.