Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 12/30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045263
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045263
EAN/GTIN:
     4006209452639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
124 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
30 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 x 79 mm | M12
Installationsdrehmoment:
50 N·m
Kopfprägung:
F
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
30 / 45 mm
Min. Bohrlochtiefe:
115 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
65 / 50 mm
Verankerungstiefe:
65 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2244.00 GRM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
860
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,0142*
€ 1,3486*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0956*
€ 1,4456*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1344*
€ 1,4852*
2 Tage
4540
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,163*
€ 1,533*
Lager 5913
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 19,15*
€ 24,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.