Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050108
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050108
EAN/GTIN:
     4006209501085
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 - 6,0 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Farbe:
grau
Produktlinie:
S
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
153.00 GRM
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0437*
€ 0,0592*
3 Tage
3900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04623*
€ 0,06243*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0432*
€ 0,0629*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0469*
€ 0,0636*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,69*
€ 6,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.