Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 14 ROE 185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-052164
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052164
EAN/GTIN:
     4006209521649
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gerüstdübel
Der fischer Dübel S 14 ROE ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
185 mm
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollziegel | Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
115 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
195 mm
Min. Einschraubtiefe:
190 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
S ROE
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel Gerüstbefestigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x Dübel S 14 ROE 185
net_weight:
316.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
5000
25
€ 6,40*
ab € 0,8768*
€ 1,2068*
25
€ 4,90*
ab € 0,9285*
€ 1,2986*
7 Tage
180
25
€ 4,95*
ab € 0,9386*
€ 1,3464*
2 Tage
5000
25
€ 6,40*
ab € 1,086*
€ 1,466*
25
€ 5,00*
ab € 1,1039*
€ 1,4939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2068*
€ 1,43609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1468*
€ 1,36469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1068*
€ 1,31709
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0768*
€ 1,28139
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8768*
€ 1,04339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.