Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallrahmendübel F 10 M 92


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-088672
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088672
EAN/GTIN:
     4006209886724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Dübellänge:
92 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Anwendung:
Fensterrahmen | Kanthölzer | Türrahmen
Ausführung:
mit Schraube
Kopfvariante:
Senkkopf
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
62 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schraubenabmessung:
M6 x 105 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Stahl
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Langschaftdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3706.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3187*
€ 0,4087*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,3383*
€ 0,4383*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4475*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3509*
€ 0,4509*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,84*
€ 33,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.