Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5913-513892 Herst.-Nr.: 513892 EAN/GTIN: 4048962131376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die fischer Meister-Box GK enthält vorsortiert 50 Gipskartondübel GK, 38 Spanplattenschrauben 4,5 x 35, 6 Winkelhaken 4,2 x 40, 6 Rundhaken 4 x 46 und das Setzwerkzeug. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Ausführung: | mit Schraube | Baustoff: | Plattenbaustoff | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | Meister-Box | Werkstoff (etim): | Kunststoff | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | Inhalt: | 50 x Gipskartondübel GK,<br />1 x Setzwerkzeug,<br />38 x Senkkopfschraube 4,5 x 35,<br />6 x Winkelhaken 4,2 x 40,<br />6 x Rundhaken 4 x 46 | net_weight: | 354.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,70* | € 22,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5913 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,44* | € 22,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,50* | € 22,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,76* | € 22,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,29* | ab € 17,82* | € 24,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,44* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|