Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK Green


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-524868
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524868
EAN/GTIN:
     4048962199918
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Das Granulat zur Herstellung des fischer Gipskartondübels GK Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK Green kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
22 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
25 mm
Schraubenabmessung:
4,0 - 5,0 x Ls mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Farbe:
grau
Produktlinie:
GK Green
Antrieb:
ohne
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Gipskartondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
90 C62
Inhalt:
90 x Gipskartondübel GK Green<br />1 x Setzwerkzeug
net_weight:
136.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1399*
€ 0,1889*
90
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1362*
€ 0,1908*
7 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1483*
€ 0,2003*
90
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,15089*
€ 0,20489*
Lager 5913
2700
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,19*
€ 16,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,13545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.