Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel GK GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel GK GREEN
Fischer Gipskartondübel GK GREEN
Fischer Gipskartondübel GK GREEN
Fischer Gipskartondübel GK GREEN
Fischer Gipskartondübel GK GREEN
Fischer Gipskartondübel GK GREEN
Fischer Gipskartondübel GK GREEN
Artikel-Nr.:
     5417F-p516464
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524868
EAN/GTIN:
     4048962199918
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Das Granulat zur Herstellung des Fischer Gipskartondübels GK GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der Fischer GK GREEN kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962199918
Faltschachtel mit:
90 x Gipskartondübel GK GREEN
Schraubenabmessung:
4,0 - 5,0 x Ls mm
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
25 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Dübellänge:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, schraubanker fischer, nylondübel, Fischer, GK, GREEN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
243000
90
€ 6,40*
ab € 0,13139*
€ 0,17939*
4 Tage
nicht lagernd
90
€ 7,99*
ab € 0,1399*
€ 0,1899*
3 Tage
243000
90
€ 6,40*
ab € 0,14783*
€ 0,20083*
8 Tage
nicht lagernd
90
€ 5,49*
ab € 0,1483*
€ 0,2023*
Lager 5417
90
€ 5,90*
ab € 0,1561*
€ 0,2169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 270000 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 19,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.