| |
|
| Artikel-Nr.: 5934-57100-3 Herst.-Nr.: 57100-3 EAN/GTIN: 4251844303482 |
| |
|
| | |
| HDPE MÜLLBEUTEL 50x60cm 30 Liter ? für eine hygienische Abfallentsorgung ? Volumen: 30 Liter je Sack ? Abmessung: 50x60 cm ? 50 Stück je Rolle ? Farbe: Grey |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfall-Säcke, Abfallsack, HDPE, HDPE-Sack, HDPE-Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, PE-Beutel, abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Abfallsäcke, Abfall-, Müllsack, Müll-, Muell-, Entsorgung-, PE-, LDPE-, blau, abfall-, 120l, Typ-60, Tüten, Tueten, Tütchen, Folienbeutel, Folien-, Beutel, Plastikbeutel, Widerverschliessbar, Wiederverschluss-, Kunststoffbeutel, Kunstoff, transparent, Warenschutzbeutel, Warenschutztasche, kram, Recycling-, Verpackungsbeutel, Probe- |
| | |
| |