Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00147719 Burkert 3/2-Wege G1/8" 24VAC 10 bar FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00147719 Burkert 3/2-Wege G1/8" 24VAC 10 bar FKM
00147719 Burkert 3/2-Wege G1/8" 24VAC 10 bar FKM
Artikel-Nr.:
     594FP-00147719 Burkert
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     00147719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil 3/2-Wege kompakt direkt G1/8" MS/FKM 0-10 bar 24VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
FKM
Spannung:
24 V Wechselstrom
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.