Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0248697 Burkert Magnetventil Edelstahl/FPM G1/2" 24Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0248697 Burkert Magnetventil Edelstahl/FPM G1/2" 24Vdc
0248697 Burkert Magnetventil Edelstahl/FPM G1/2" 24Vdc
Artikel-Nr.:
     594FP-0248697 Burkert
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     00248697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Hubankerventil RVS/FPM G1/2" 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
3,6
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FPM
Medientemp. °C:
90°C
Mittel:
Wasser, Öl, Gas (neutrales Medium)
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Vermögenswerte:
1,5 PS / 1,1 kW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 164,56*
Lager 594FP
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 198,73*
€ 234,06*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 326,09*
€ 376,81*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.