Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-100-420 Zylinder ISO/VDMA ø 100 Hub 420 +M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-100-420 Zylinder ISO/VDMA ø 100 Hub 420 +M
2-100-420 Zylinder ISO/VDMA ø 100 Hub 420 +M
2-100-420 Zylinder ISO/VDMA ø 100 Hub 420 +M
Artikel-Nr.:
     594FP-2-100-420
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     N11M21000420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO / VDMA ø 100 Hub 420 + Magnet N11M21000420
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Hub (mm):
420
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.006.2N
ab € 37,02*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.335.2N
ab € 46,13*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.093.2N
ab € 136,90*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.024.2N
ab € 33,88*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.084.2N
ab € 86,60*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.057.2N
ab € 46,67*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.075.2N
ab € 47,37*
Zubehör
AZ Pneumatiek
RS1/A
ab € 14,86*
Zubehör
AZ Pneumatiek
RS6/3F
ab € 16,34*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.099.2N
ab € 47,73*
Zubehör
AZ Pneumatiek
26.042.2N
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.