Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
536278 FESTO ADN-32-5-I-P-A Kompaktzylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-536278 FESTO
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
ADN-32-5-I-P-A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
536278 ADN-32-5-I-P-A Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
5
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Kompakter Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
Compact Cylinder
,
Kompaktzylinder
,
Zylinder ISO 21287
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
normzylinder festo
,
iso zylinder
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,23*
€ 39,16*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,99*
€ 39,44*
Lager 955
1 Tag
30
€ 8,90*
ab € 31,02*
€ 40,98*
Lager 1818
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,21*
€ 46,23*
Lager 594FP
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 39,66*
€ 52,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
159664 FESTO PUN-6X1-BL Druckluftschlauch blau
Festo
159664
ab € 0,68*
Zubehör
FESTO 541333 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 1 St.
Festo
541333
ab € 5,11*
Zubehör
FESTO 541334 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 1 St.
Festo
541334
ab € 7,56*
Zubehör
Festo SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D Näherungsschalter
Festo
574334
ab € 9,78*
Zubehör
Steckverschraubung 186096 QS-G1/8-6
Festo
186096
ab € 0,72*
Zubehör
543861 FESTO SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D Näherungsschalter
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 38,14*
Zubehör
543862 FESTO SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE Näherungsschalter
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 35,87*
Zubehör
6140 FESTO FK-M10X1,25 Flexo-Kupplung
Festo
FK-M10X125
ab € 22,05*
Zubehör
9261 FESTO SGS-M10x1,25 Kugelgelenkkopf
Festo
SGS-M10x125
ab € 5,90*
Zubehör
Festo Befestigungskit DPNA-32 für 32mm
Festo
DPNA-32
ab € 22,21*
Zubehör
Festo Flansch SNCB-32 zur Verwendung mit Standardzylinder der Serie DNC für 32mm
Festo
SNCB-32
ab € 8,83*
Zubehör
Festo Flansch SNCL-32 zur Verwendung mit Standardzylinder der Serie DNC für 32mm
Festo
SNCL-32
ab € 8,83*
Zubehör
Festo Flansch SNCS-32 zur Verwendung mit Standardzylinder der Serie DNC für 32mm
Festo
SNCS-32
ab € 20,48*
Zubehör
Festo Fuß LBG-32 zur Verwendung mit ADN-Zylinder, ADNP-Zylinder, AEN-Zylinder, DNC-Zylinder, DNG-Zylinder,
Festo
LBG-32
ab € 36,76*
Zubehör
Festo GRLA Auslassventil 6mm 10bar
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 10,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.