Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDUJB12-5D Miniaturzylinder ø12 Hub 5 + Magnet doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDUJB12-5D Miniaturzylinder ø12 Hub 5 + Magnet doppelt wirkend
CDUJB12-5D Miniaturzylinder ø12 Hub 5 + Magnet doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CDUJB12-5D
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDUJB12-5D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Miniaturzylinder ø12 Hub 5 DW mit Magnetkolben.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
12
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Hub (mm):
5
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
346
€ 4,90*
ab € 23,13*
€ 31,04*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 23,48*
€ 31,49*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,92*
€ 35,83*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PVL
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.