Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CJPB10-10H6 Stiftzylinder für Plattenmontage, ø10, Hub 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CJPB10-10H6 Stiftzylinder für Plattenmontage, ø10, Hub 10 mm
CJPB10-10H6 Stiftzylinder für Plattenmontage, ø10, Hub 10 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-CJPB10-10H6
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CJPB10-10H6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Pin Zylindermontage ø10 Hub 10mm, 6mm Schlauchanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
10
fließen:
0,0
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
10
Leistung:
Einfachwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1158
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 20,53*
2 Tage
11
€ 8,90*
ab € 15,02*
€ 20,82*
€ 8,95*
ab € 15,14*
€ 21,47*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 17,68*
€ 24,19*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.