Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUJB20-15D Miniaturzylinder ø20 Hub 15 doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUJB20-15D Miniaturzylinder ø20 Hub 15 doppelt wirkend
CUJB20-15D Miniaturzylinder ø20 Hub 15 doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CUJB20-15D
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CUJB20-15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Miniaturzylinder ø20 Hub 15 doppeltwirkend.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
20
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
15
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 22,80*
€ 31,00*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,46*
€ 35,35*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.