Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUJB20-25DM Miniaturzylinder ø20 Hub 25 doppelt wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUJB20-25DM Miniaturzylinder ø20 Hub 25 doppelt wirkend
CUJB20-25DM Miniaturzylinder ø20 Hub 25 doppelt wirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CUJB20-25DM
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CUJB20-25DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Miniaturzylinder ø20 Hub 25 doppeltwirkend.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
20
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 24,40*
€ 32,91*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,01*
€ 37,54*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.