Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUJB8-4S Miniaturzylinder ø8 Hub 4 einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUJB8-4S Miniaturzylinder ø8 Hub 4 einfachwirkend
CUJB8-4S Miniaturzylinder ø8 Hub 4 einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-CUJB8-4S
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CUJB8-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Miniaturzylinder
Miniaturzylinder ø 8 Hub 4 einfachwirkend, Stangen- / Federrücklauf.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
8
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Hub (mm):
4
Leistung:
Einfachwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 19,84*
€ 27,20*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,87*
€ 30,83*
5 Tage
83
€ 4,90*
ab € 21,37*
€ 35,76*
€ 8,95*
ab € 26,82*
€ 36,36*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.