Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D399CVC 3/2-wege Magnetventil Edelstahl G1/4" NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D399CVC 3/2-wege Magnetventil Edelstahl G1/4" NC
D399CVC 3/2-wege Magnetventil Edelstahl G1/4" NC
D399CVC 3/2-wege Magnetventil Edelstahl G1/4" NC
Artikel-Nr.:
     594FP-D399CVC
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     D399CVC
EAN/GTIN:
     8718427049565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wege G1/4" NC Edelstahl / FKM DN 1,5 Arbeitsdruck: 0 ~ 18 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
1,3
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
FKM A80 Foodgrade
Medientemp. °C:
-10°C / 130°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
4063 / 3291
ab € 1,12*
Zubehör
M & M International
7400
ab € 18,35*
Zubehör
M & M International
7600
ab € 18,44*
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,27*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
Metzger & Mendle
7200
ab € 17,73*
Zubehör
Metzger & Mendle
7250
ab € 17,77*
Zubehör
Metzger & Mendle
7700
ab € 17,52*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.