Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL200-100-200M Zylinder ISO 15552 ø 100 Hub 200 +M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KL200-100-200M Zylinder ISO 15552 ø 100 Hub 200 +M
KL200-100-200M Zylinder ISO 15552 ø 100 Hub 200 +M
KL200-100-200M Zylinder ISO 15552 ø 100 Hub 200 +M
Artikel-Nr.:
     594FP-KL200-100-200M
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     KL2001000200M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO 15552 ø 100 Hub 200 + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552, iso zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-440
ab € 18,39*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DF-770
ab € 33,50*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-10100A
ab € 26,69*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11100
ab € 26,10*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-11100S
ab € 82,77*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-12100
ab € 46,81*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-13100
ab € 14,15*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-14100
ab € 90,92*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-16080
ab € 1,99*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-19100
ab € 41,98*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-22080
ab € 70,27*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KF-23080
ab € 70,32*
Zubehör
Univer Pneumatiek
KG01100
ab € 31,95*
Zubehör
SMC
KJ20D
ab € 19,86*
Zubehör
Univer
DF-220
ab € 14,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.