| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-MXP10-20 Herst.-Nr.: MXP10-20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pneumatischer Kompaktschlitten ø10 Hub 20 hohe Präzision mit Linearführung Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | M5 inch | Durchmesser (mm): | 10 | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | Aluminium | Medientemp. °C: | -10°C / 60°C | Hub (mm): | 20 | Leistung: | Doppeltwirkend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 213,85* | € 254,86* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,84* | € 281,43* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 245,90* | € 291,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,94* | € 345,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|