Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXP12-15B Schlitten Mini ø12 15 hochpräzise + Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXP12-15B Schlitten Mini ø12 15 hochpräzise + Stoßdämpfer
MXP12-15B Schlitten Mini ø12 15 hochpräzise + Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     594FP-MXP12-15B
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MXP12-15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Pneumatischer Kompaktschlitten ø12 Hub 15 hochpräzise mit Linearführung und Stoßdämpfer.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
12
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
15
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 307,95*
€ 361,30*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,03*
€ 366,68*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 362,51*
€ 421,20*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,20*
€ 501,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,72*
€ 462,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,37*
€ 451,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,79*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.