Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXZ20R-50L Mini. Schlitten ø20 Hub 50 Präzision


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXZ20R-50L Mini. Schlitten ø20 Hub 50 Präzision
MXZ20R-50L Mini. Schlitten ø20 Hub 50 Präzision
Artikel-Nr.:
     594FP-MXZ20R-50L
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MXZ20R-50L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Pneumatik-Schlittenführung
Schlitteneinheit
Miniaturschlitten ø20 Hub 50 Präzision mit Kugelführung. Mit Befestigungsschraube, Anschlüsse auf der linken Seite.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M3 inch
Durchmesser (mm):
20
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Mittel:
Druckluft
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Hub (mm):
50
Leistung:
Doppeltwirkend
Weitere Suchbegriffe: schlitteneinheit smc, minischlitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PV
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.