Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDW250-5G-1-M5-H-Q 3/2-Wegeventil IP40 24Vdc M5 Wasser/Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDW250-5G-1-M5-H-Q 3/2-Wegeventil IP40 24Vdc M5 Wasser/Luft
VDW250-5G-1-M5-H-Q 3/2-Wegeventil IP40 24Vdc M5 Wasser/Luft
Artikel-Nr.:
     594FP-VDW250-5G-1-M5-H-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VDW250-5G-1-M5-H-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
3/2-Wege-Magnetventil IP40 24VDC M5 für Wasser
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
fließen:
0,0
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
- -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 29,04*
€ 38,23*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,72*
€ 43,91*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.