| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-ZPT10UN-B5 Herst.-Nr.: ZPT10UN-B5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vakuum-Sauger mit Druckring ø 10 mm Bi M5 flach NBR Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | M5 inch | Durchmesser (mm): | 10 | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | NBR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,72* | € 9,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,82* | € 9,41* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,73* | € 9,58* | | | | Lager 594FP | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,86* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|