Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie transparent 500mm 300m x 20 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie transparent 500mm 300m x 20 my
Stretchfolie transparent 500mm 300m x 20 my
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-STF-04
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-STF-04
EAN/GTIN:
     4260419032375
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Stretchfolie transparent 500mm 300m x 20 my

- Farbe: transparent
- Länge: 300 m
- Breite: 50cm
- Stärke 20my
- Hülse 50mm
- PE Handstretchfolie passt sich jeder beliebigen Form an.
- Geräuscharmes Abrollen.
- Verkaufseinheit: 1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 20my, bündelfolie, Packband, Packfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,01384* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,64*
€ 13,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
ab 252 Rollen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Rolle
ab 756 Rollen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Rolle
ab 976 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,65*
Ähnlich
iPEP
999-GB-01
ab € 2,99*
Ähnlich
iPEP
999-KB-02
ab € 0,34*
Ähnlich
iPEP
999-KB-05
ab € 0,34*
Ähnlich
iPEP
999-P-04
ab € 8,00*
Ähnlich
iPEP
999-P-05
ab € 10,00*
Ähnlich
iPEP
999-P-10
ab € 14,91*
Ähnlich
iPEP
999-STF-05
ab € 4,66*
Ähnlich
iPEP
999-STF-01
ab € 4,91*
Ähnlich
iPEP
999-STF-02
ab € 4,15*
Ähnlich
iPEP
999-STF-03
ab € 4,13*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.