Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie schwarz 500mm 300m x 20 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie schwarz 500mm 300m x 20 my
Stretchfolie schwarz 500mm 300m x 20 my
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-STF-05
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-STF-05
EAN/GTIN:
     4260419032399
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Stretchfolie schwarz 500mm 300m x 20 my

- Farbe: schwarz
- Länge: 300 m
- Breite: 50cm
- Stärke 20my
- Hülse 50mm
- PE Handstretchfolie passt sich jeder beliebigen Form an.
- Geräuscharmes Abrollen.
- Verkaufseinheit: 1 Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,01544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,28*
€ 14,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Rolle
ab 252 Rollen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 756 Rollen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Rolle
ab 976 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-GB-01
ab € 2,95*
Ähnlich
iPEP
999-KB-02
ab € 0,34*
Ähnlich
iPEP
999-KB-05
ab € 0,34*
Ähnlich
iPEP
999-P-04
ab € 8,00*
Ähnlich
iPEP
999-P-05
ab € 10,12*
Ähnlich
iPEP
999-P-10
ab € 14,92*
Ähnlich
iPEP
999-STF-01
ab € 4,90*
Ähnlich
iPEP
999-STF-02
ab € 4,14*
Ähnlich
iPEP
999-STF-03
ab € 4,12*
Ähnlich
iPEP
999-STF-04
ab € 4,12*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.