Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1830210009
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526432
EAN/GTIN:
     4317784526432
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC 5

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
• Höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz
• Verbessert die Präzision und Fingerfertigkeit
Ausführung:
• Beschichtung auf Handinnenseite bis Fingerspitzen
• Nahtlos gestrickt
Anwendungsbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten
Material: Träger Nylon und Glasfaser, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-blau
Größe = 9
Schutz nach = EN 388:2016 4.X.4.2.C.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1190
10
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,42*
1 Tag
1170
10
€ 8,50*
ab € 2,92*
€ 3,90*
1 Tag
1190
10
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,91*
Lager 5HCAZ
3 Tage
1060
10
€ 9,95*
ab € 3,108*
€ 4,148*
4 Tage
1146
1
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 4,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,148*
€ 4,93612
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,988*
€ 4,74572
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,778*
€ 4,49582
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,108*
€ 3,69852
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.