Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 6
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5HCAZ-1831180006
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
4008198761662
EAN/GTIN:
4008198761662
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh Camapur® Comfort 616+
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
• Gute Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
• Waschbar
Ausführung:
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
• Handrücken frei
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß
Marke = Honeywell KCL
Größe = 6
Schutz nach = EN 388:2016 3.1.3.1.X.
... >
3_Handschutz
>
Montagehandschuhe
>
Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+«
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
esd handschuhe kcl
,
pu beschichtete handschuhe
,
esd handschuhe gr. 6
,
Schutzhandschuh
,
Handschutz
,
KCL
,
GmbH
,
Handschuh
,
Mehrzweckhandschuh
,
Handschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
1831180006
,
31180006
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,57*
Lager 1690
3 Tage
135
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 2,82*
Lager 4BULW
1 Tag
126
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,34*
€ 2,89*
Lager 1955
6 Tage
180
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,90*
Lager 5HCAZ
4 Tage
150
100
pro Paar
€ 9,95*
ab € 3,281*
€ 3,761*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 3,761*
€ 4,47559
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,281*
€ 3,90439
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar (
entspricht € 376,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5HCAZ
Versand:
Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5HCAZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.9 weiß EN 388 PSA II 10 PA
KCL
061609941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 10
KCL
061610941E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 11
KCL
061611941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 7
KCL
061607941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 8
KCL
061608941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen