Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-475075
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     061611941E
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 11

KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131, mit Strickbund, exzellente Passform, sehr gute Feinfühligkeit, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, hohe mechanische Belastbarkeit, atmungsaktiv, Farbe: weiß, Material außen: Polyamid mit PU-Beschichtung auf Handinnenfläche, nahtloses Trikot, Länge: ca. 240 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, Handschutz, Fünffingerhandschuh, Fingerschutz, Schutzhandschuh
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,69*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 2,95*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 2,97*
4 Tage
51
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 3,03*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 6,19*
€ 9,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,03*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,95*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.