Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt IGNITE ION 2-Punkt, Gr. M/2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt IGNITE ION 2-Punkt, Gr. M/2XL
Auffanggurt IGNITE ION 2-Punkt, Gr. M/2XL
Auffanggurt IGNITE ION 2-Punkt, Gr. M/2XL
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1882950000
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     4030281222255
EAN/GTIN:
     4030281222255
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt IGNITE ION

Ausführung:
• Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
• Gute Passform
• Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
• Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch
• Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
• Absturzindikator
• Schulter-/Beinpolster
• Gurtbandaufwicklung
• Klickschlösser
• Max. Lebensdauer: 6–8 Jahre
• Max. Personenzahl: 1
• Ösen: Rückenöse, Brustöse
• Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
• Handwäsche: 40 °C
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material:
• Gurt: Polyester
• Brustöse: Polyester
• Rückenöse: Aluminium
• Schloss: Edelstahl, V2A
Größe: M/2XL, Hüftumfang 800–1100 mm
Gewicht: 1,2 kg, maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Marke = Skylotec
Größen = M/2XL
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggurt en361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, SKYLOTEC, GmbH, Rettungsgurt, Absturzsicherung, Halteseil, 1882950000, 82950000
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 95,30*
€ 116,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 117,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 118,17*
€ 4,90*
ab € 99,24*
€ 119,12*
Lager 5HCAZ
8
€ 9,95*
ab € 127,05*
€ 147,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
G-1131-M-M/XXL
ab € 178,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.