Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010550900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784110327
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff, ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.

Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1055).
Marke = FORMAT
Ausführung = dampfangelassen
Stahl < 700 N/mm² f = 0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 25
Guss GG/GTS = 30
Beschichtung = dampfbehandelt
Ø h8 = 9 mm
Gesamtlänge = 84 mm
Spirallänge = 40 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 22
Guss GGG = 20
Alu < 8% Si = 50
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, geschl., FORMAT, Bohrer, 1897, Format, Aufbohrer, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Werkzeug, Werkzeugmaschine, 1897N, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, D1897N, DIN1897, profilgeschliffen, Stahlbohrer, geschliffen, 3010550900, 10550900
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
5
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,09*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,26*
5 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 2,25*
€ 3,27*
4 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,51*
Lager 5HCAZ
38
1
€ 9,95*
ab € 2,72*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.