Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstrahlungs-/ Temperatur-Messgerät SUN2Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstrahlungs-/ Temperatur-Messgerät SUN2Benning
Einstrahlungs-/ Temperatur-Messgerät SUN2Benning
Einstrahlungs-/ Temperatur-Messgerät SUN2Benning
Einstrahlungs-/ Temperatur-Messgerät SUN2Benning
Einstrahlungs-/ Temperatur-Messgerät SUN2Benning
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3055860400
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050420
EAN/GTIN:
     4014651504202
Suchbegriffe:
Einstrahlungs-Temperaturmessgerät
Multimeter
Multitester
PV-Installationstester
Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät SUN 2

Ausführung: Mit kalibrierter Photovoltaik-Referenzzelle zur präzisen Messung der solaren Einstrahlung, 2-Kanal-Temperatursensor, digitalem Kompass, Daten-Logger für Bestrahlungsstärke, Modul-/Umgebungstemperatur, Datums-/Zeitstempel mit Echtzeituhr und einstellbarem Messintervall (1–60 Minuten), Funkverbindung mit ca. 30 m Reichweite im Freigelände zu Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1 und PV 2 sowie USB-Schnittstelle für den Messwertdownload.

Anwendung: Ideal zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) und Prüfung thermischer Solaranlagen (Solarthermie). Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Wirtschaftlichkeitskontrolle), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service- und Wartungsteams. Zur Messung der solaren Einstrahlung, Photovoltaikmodul- und Umgebungstemperatur, Himmelsrichtung und des Neigungswinkels.

Lieferumfang: Messgerät, Kalibrierzertifikat, Tasche, Gummischutzrahmen, Modul-/Umgebungstemperatursensor, USB-Kabel, Auslesesoftware (CD) und Batterien.
Marke = BENNING
Batteriebestückung = 2 x Mignon AA/LR6
Maße L x B x H/Gewicht = 150 x 80 x 33 mm/347 g
Messwertspeicher = 5000
Solare Einstrahlung = 100–1250 W/m²
Temperatur Modul/Umgebung = –30 °C bis +125 °C
Kompasspeilung Ausrichtung = 0°–360°
Neigungsmesser = 0°–80°
Echtzeituhr = Datums-/Zeitstempel
Weitere Suchbegriffe: PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, Temperaturlogger, pv-installationstester benning, pv installationstester, Einstrahl-Temperatur-Messgerät, Temperaturmessgerät, Benning, Einstrahlungsgerät, Messgerät, QR5061075, Temperatur-Messgerät, Meßgerät, Einstrahl- und Temperaturmessgerät, Temperatur- und Einstrahlmessgerät, 3055860400, 55860400
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 379,13*
€ 411,38*
Frei Haus
ab € 379,58*
€ 415,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,57*
€ 428,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 393,88*
€ 430,10*
Lager 5HCAZ
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 473,87*
€ 514,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,56*
€ 612,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,02*
€ 611,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,87*
€ 563,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 473,87* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1175*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.389,55*
Zubehör
k.A.
759450
ab € 1.463,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.