Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 10-30mm 10-teilig in Karton FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 10-30mm 10-teilig in Karton FORMAT
Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 10-30mm 10-teilig in Karton FORMAT
Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 10-30mm 10-teilig in Karton FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057260015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784097161
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Lieferung im Karton.
Satzinhalt: 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm
Marke = FORMAT
Ausführung = 10-teilig
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, FORMAT, Maulring-Schlüssel-Satz, DIN3113A, Ringmaulschlüssel-Satz, Maulring-Schlüssel, Gabelring-Schlüssel-Satz, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Gabelring-Schlüssel, Schraubwerkzeugsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüsselsatz, DIN3113, Ringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, 3057260015, 57260015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
261
€ 4,79*
ab € 15,78*
€ 21,92*
2 Tage
312
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 21,96*
1 Tag
316
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 22,53*
4 Tage
333
€ 4,30*
ab € 16,78*
€ 23,67*
Lager 5HCAZ
265
€ 9,95*
ab € 19,86*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784096997
ab € 0,60*
Zubehör
Format
4317784097000
ab € 0,62*
Zubehör
Format
4317784097024
ab € 0,75*
Zubehör
Format
4317784097031
ab € 0,80*
Zubehör
Format
4317784097062
ab € 0,99*
Zubehör
Format
4317784097086
ab € 1,43*
Zubehör
Format
4317784097109
ab € 2,09*
Zubehör
Format
4317784097116
ab € 2,49*
Zubehör
Format
4317784097123
ab € 3,08*
Zubehör
Format
4317784097130
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.