Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ringschlüssel
>
Aufsteckringschlüssel
>
Artikel
Zugringschlüssel gekröpft60mm Gedore
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 5HCAZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5HCAZ-3057660060
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6034730
EAN/GTIN:
4010886603475
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Zugringschlüssel
Ausführung: Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente.
Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung eines Aufsteckrohrs.
Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ring mit UnitDrive-Profil.
Marke = GEDORE
Länge = 345 mm
Schaft-Ø = 29,1 mm
Schlüsselweite = 60 mm
Ringstärke = 30,5 mm
... >
Schraubschlüssel
>
Zugringschlüssel
>
Gedore
Weitere Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
,
Zugringschlüssel
,
einringschlüssel gekröpft
,
einringschlüssel gedore
,
einringschlüssel
,
Zugschlüssel
,
Schlüssel
,
Werkzeug
,
Ring-Schlüssel
,
Werkzeugmaschine
,
Schraubwerkzeug
,
Schlagring-Schlüssel
,
Schlagringschlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Gedore
,
Handwerkzeug
,
QR4027159
,
Ringschlüssel
,
3057660060
,
57660060
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 67,34*
€ 79,20*
Lager 245
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 64,37*
€ 79,69*
Lager 1690
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 69,89*
€ 82,00*
Lager 1498
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 69,90*
€ 82,05*
Lager 5HCAZ
5 Tage
3
€ 9,95*
ab € 85,06*
€ 99,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5HCAZ
Versand:
Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5HCAZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 2 AR 0 Aufsteckrohr für 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm
Gedore
2 AR 0
ab € 17,60*
Zubehör
GEDORE 2 AR 1 Aufsteckrohr für 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm
Gedore
2 AR 1
ab € 25,16*
Zubehör
GEDORE 2 AR 2 Aufsteckrohr für 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm
Gedore
2 AR 2
ab € 37,36*
Zubehör
GEDORE 2 AR 3 Aufsteckrohr für 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm
Gedore
2 AR 3
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen