Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3057700095 Herst.-Nr.: 6401740 EAN/GTIN: 4010886640173 |
| |
|
| | |
| Schlagmaulschlüssel
Ausführung: DIN 133. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Maulstellung 15°.
Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten. Marke = GEDORE Länge = 455 mm Schlüsselweite = 95 mm Maulstärke = 39 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4027162, DIN133, Maul-Schlüssel, 133, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schlag-Schlüssel, DIN, Schraubwerkzeug, Schlagmaul-Schlüssel, Schlag-Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, 3057700095, 57700095 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,85* | € 193,47* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,16* | € 196,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 163,94* | € 196,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,14* | € 197,48* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 206,43* | € 242,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|