Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3057950200 Herst.-Nr.: 630-20 22 EAN/GTIN: 4000896026364 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel, gekröpft
Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig, poliert. Nicht genormte Größe. Marke = HAZET Länge = 295 mm Schlüsselweite = 20 x 22 mm Ringstärke = 12,2 x 12,9 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Schlüssel, Hazet, Ring-Schlüssel, ähnlich, DIN838, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057950200, 57950200 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,48* | € 19,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,19* | € 20,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,32* | € 20,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,89* | € 21,08* | | | | Lager 5HCAZ | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 20,45* | € 25,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|