Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 200mm verchromt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel 200mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 200mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 200mm verchromt FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3058120025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784236911
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
Rollgabelschlüssel

Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle und gelaserter Einstellskala.
Marke = FORMAT
Länge = 200 mm
Größe = 8 Zoll
Schlüsselweite max. = 25 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schlüssel, Werkzeug, Roll-Gabelschlüssel, FORMAT, Franzose, Werkzeugmaschine, verstellbar, Schraubwerkzeug, Einmaulschlüssel, verstellbarer, Schraubenschlüssel, Engländer, Rollgabel-Schlüssel, Handwerkzeug, 3058120025, 58120025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
918
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,88*
3 Tage
918
1
€ 6,90*
ab € 8,15*
€ 11,53*
4 Tage
781
1
€ 4,79*
ab € 8,32*
€ 11,73*
2 Tage
915
1
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 11,73*
Lager 5HCAZ
5 Tage
831
1
€ 9,95*
ab € 10,42*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.