Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3058150045 Herst.-Nr.: 279-18 EAN/GTIN: 4000896018079 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschlüssel
Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, Kopf hochglanzpoliert. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle. Marke = HAZET Länge = 458 mm Größe = 18 Zoll Schlüsselweite max. = 53 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel hazet, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Einmaul-Schlüssel, verstellbar, DIN3117, Schlüssel, Verstellbarer, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3058150045, 58150045 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,37* | € 85,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,44* | € 85,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,84* | € 86,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,54* | € 87,59* | | | | Lager 5HCAZ | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 92,96* | € 108,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|