Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-43700024 Herst.-Nr.: 333.410 EAN/GTIN: 4016514014538 |
| |
|
| | |
| - verwindungssteifes Aluminium-Profil in lichtgrau / silber - 1 HE - Zuleitung 2,0m mit Leiterquerschnitt 1,5 mm² für bis zu 16 A (3600 Watt) und mit IEC320 C14 Kaltgerätestecker (für z.B. Anschluss an eine USV) - mit 10 Ampère Feinsicherung - 8 x Steckdoseneinsätze um 35° gedreht, mit vernickelten Schutzkontakten, rot - praktische Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90° Weitere Informationen: | | Bachmann GmbH: | DE-16779154 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Bachmann: | Bachmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [MULTI] |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,48* | € 31,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,70* | ab € 29,44* | € 37,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,37* | € 37,91* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,08* | € 46,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 36,38* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|