Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Aavara Wandhalterung AR220 für Flachbildschirme 66 - 132 cm (26" - 52"), zweiteiliger Monitorarm, bis 35 kg, schwarz / silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 5NTW5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5NTW5-903144
Hersteller:
Aavara
Herst.-Nr.:
AR220
EAN/GTIN:
4712818570311
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Flexibel einstellbarer Monitorhalter zur Wandbefestigung - Material: Stahl / Aluminium - für Monitore bis 35 kg - VESA 200 x 200 / 200 x 100 / 100 x 100 mm - zweiteiliger Monitorarm (dreifach schwenkbar) - Montageplatte zur Wandbefestigung - vertikale Neigung: +/- 15° - horizontal schwenkbar: +/- 60° - Kabelmanagementsystem - 10 Jahre Herstellergarantie
... >
Multimedia
>
Screen / VP mounts and stands
>
Screen mounts
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
halterung tv schwenkbar
,
halterung tv
,
[04-MULT]
,
Multimedia
,
[MULTECR]
,
Screen
,
mounts
,
&
,
stands
,
[SUPECR]
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5NTW5
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 151,04*
Lager 767
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 184,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5NTW5
Versand:
Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5NTW5
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen