Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche, 194 x 310 mm, braun, Suprawell, Selbstklebeverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600640
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030070
EAN/GTIN:
     4063963015449
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. · Aussendecke in Kraftliner-Qualität · Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm · Aussenmass: 198 x 314 mm (L x B) · Gewicht: 51 g · Sehr knickfest durch stabile Mikrowellpappe · Verschluss mit Selbstklebestreifen · Aufreissfaden für schnelles und einfaches öffnen
Weitere Informationen:
Breite außen:
198 mm
Breite innen:
314 mm
DIN:
B5
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,32
Länge außen:
314 mm
Länge innen:
198 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
Jan 20
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, kartonversandtasche b5, 60.300.70, 6030070, dokumente, kartontasche, kartonversandtaschen, katalogverpackung, mailingverpackung, papprückwand, post, prospektverpackung, tasche, umschlag, versandtasche, versandtasche wellpappe, wellpapp-versandtaschen, xt6030070, zeitschriftenverpackung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,70*
5 Tage
2628
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,72*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,77*
Lager 5R7J8
5000
100
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,44*
€ 0,78*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5924*
€ 0,7924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.