| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6030070 Herst.-Nr.: 6030070 EAN/GTIN: 4056705100657 |
| |
|
| | |
| Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. - Optimaler Schutz beim Versand
- Sehr knickfest durch stabile Mikrowelle und verstärkten Kantenschutz
- Aussendecke in Kraftliner-Qualität
- Füllhöhe bis 30 mm variabel
- Verschluss mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung)
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, kartonversandtasche b5, Wellpapp, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, 6030070, 60.30070, 60.300.70 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,70* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,34* | € 0,72* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,77* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,44* | € 0,78* | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5924* | € 0,7924* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|