Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutzerhof | 2018 - Cuvée Légère 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601459
Hersteller:
     Weingut Deutzerhof
Herst.-Nr.:
     18040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ahrtaler
Ahrwein
Wein Ahr
Deutscher Rotwein
Die Cuvée-Rot Légère ist eine Vermählung unterschiedlicher Traubensorten. Spätburgunder aus dem Mayschosser Kessel vermitteln Himbeeraromen und pfeffrige Noten. Von den Portugieser- Trauben bekommt sieLeichtigkeit und rote Fruchtakzente. Struktur, Kraft und Gerbstoffe kommen vom kleineren Anteil Dornfelder. Die Trauben werden schon in der Maische zusammengeführt und bilden dadurch eine harmonische Einheit. Nach der kontrollierten Gärung werden die Trauben im Stahltank und im großen Holzfass bis zur Füllung im April gelagert. Vereint bringen diese Trauben einen unkomplizierten, jung genießbaren Rotwein hervor, der einem täglich den Tag verschönern kann
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Ahr
Bodenart:
Schiefer, Grauwacke
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
0
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder, Dornfelder, Regent
Restzucker (g):
0
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,58* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,41*
€ 25,48
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.