Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt PF 1512 VZ 200 H1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11232206
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11232206
EAN/GTIN:
     4007220542149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit unterschiedlichen Hieben auf beiden flachen Seiten. Ausführung mit Angel und Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb 1 auf Vorderseite zum Schruppen, Raspelhieb 1 auf Rückseite zum Raspeln und eine gehauene Kante. Kombination aus Kreuzhieb einerseits und umseitigem Raspelhieb zum groben Schruppen und Zerspanen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1512
Breite metrisch:
20 mm
Hieb:
Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1
Höhe:
5 mm
inkl. Heft:
FH 4/1
Länge metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Feilraspel mit Heft Flachstumpf 200mm Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1 für universellen Einsatz
EAN Stck.:
97758002028
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Herkunftsland:
IN
Volumen (VE):
276 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.239 kg
Länge (VE):
345 mm
Breite (VE):
25 mm
Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spezialfeile Feilraspel
ECLASS 12.0:
21042112
UNSPSC 25.0901:
27111900
ECLASS 13.0:
21042112
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042112
ECLASS 7.1:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1
AAO057:
Kreuzhieb 1 / Raspelhieb 1
AAO663:
4007220542149
AAO676:
11232206
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
413
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,09*
€ 7,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,73*
3 Tage
37
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 7,74*
5 Tage
263
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,27*
€ 7,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.