Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilraspel NSB 200mm H1 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feilraspel NSB 200mm H1 Pferd
Feilraspel NSB 200mm H1 Pferd
Feilraspel NSB 200mm H1 Pferd
Feilraspel NSB 200mm H1 Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220542149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220542149
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Feilraspel, mit Heft, Nr. PF 1512 VZ

• Vorderseite: Kreuzhieb • Rückseite: Raspelhieb • Ergonomie-Feilenheft • Zum Schruppen und Raspeln Lieferung: In SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
20,0 x 5,0 mm
Hieb:
Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1 | 1/1
udf_EDE_Katalog:
29333397
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
NSB 1512 VZ 200 H 1
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
20 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
526
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 7,76*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,09*
€ 7,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,80*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 8,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.