Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Karosseriefeilen 299 b 350 Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-14101351
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14101351
EAN/GTIN:
     4007220016237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden. Radiale Verzahnung zur sehr groben Zerspanung und zum Schruppen. Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt. Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert. Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
299 b
Zähne pro inch:
9
Ausführung:
grob
Breite metrisch:
36 mm
Zahnung:
1
Höhe:
4.7 mm
Länge metrisch:
350 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1-Radial, grobe Zerspanung | Karosseriefeilenblätter flachstumpf
Produkthierarchie:
01040101
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
109.135 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.325 kg
Länge (VE):
365 mm
Breite (VE):
46 mm
Höhe (VE):
7 mm
ECLASS 12.0:
21042115
UNSPSC 25.0901:
27111930
ECLASS 13.0:
21042115
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042115
ECLASS 7.1:
21042115
ECLASS 8.1:
21042115
ECLASS 9.1:
21042115
ECLASS 10.1:
21042115
ECLASS 11.1:
21042115
Vorteile:
Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar. | Punkteinsatz möglich. | Messerscharfe Zahnschneiden. | Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Karosseriefeilen, Karosseriefeilenblätter, Flachstumpf, Feilen
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 36,92*
€ 45,30*
Lager 5VQEQ
500
1
€ 5,00*
ab € 37,10*
€ 45,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,03*
€ 45,46*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 37,16*
€ 45,47*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 38,20*
€ 46,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203350
ab € 59,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.