Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Feilenblatt 350mm Zahnung 1 KreuzhiebPFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karosserie-Feilenblatt 350mm Zahnung 1 KreuzhiebPFERD
Karosserie-Feilenblatt 350mm Zahnung 1 KreuzhiebPFERD
Karosserie-Feilenblatt 350mm Zahnung 1 KreuzhiebPFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220016237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066160351
EAN/GTIN:
     4007220016237
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
pferd karosserie-feilenblatt
karosserie feilenblatt
Karosseriefeile Ausführung: Karosseriefeilenblatt mit positivem Spanwinkel und einmalig scharfen Zähnen für optimale Oberflächengüte. Eine hervorragende Zerspanleistung wird durch das besondere Herstellungsverfahren, welches messerscharfe Zähne entstehen lässt, erzielt. Durch die ballige Form des Blattes liegen die Zahnschneiden nicht in einer geraden Fläche, sondern haben in der Mitte ihre größte und an den Seiten ihre geringste Höhe, wodurch Kratzer am Werkstück vermieden werden. Anwendung: Zum Bearbeiten von Blechen jeglicher Art, besonders für den Automobil- und Karosseriebau geeignet. Überall dort einsetzbar, wo glatte, riefenfreie Oberflächen erzielt werden müssen. Diese können direkt lackiert werden. Kein Nachpolieren nötig.
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Querschnitt:
36,0 x 5,4 mm | 36 x 5,4 mm
Zahnung:
1
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066160351
Weitere Suchbegriffe: Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Karosseriefeile, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Flachfeile, Flachfeilen, Pferd, Feilen, Feilenblatt, Feilen-Blatt, QR4026476, Handwerkzeug, 3066160351, 66160351
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 36,92*
€ 44,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,25*
€ 44,63*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,14*
€ 44,65*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 38,21*
€ 45,89*
1
€ 4,90*
ab € 37,17*
€ 45,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203350
ab € 59,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.