Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 835 100 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19307104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307104
EAN/GTIN:
     4007220280102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
835
Form:
Halbrund
Breite metrisch:
12 mm
Hieb:
2
Höhe:
3.5 mm
Länge metrisch:
100 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Angelfeile Halbrund 100mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | Angelfeilen halbrund
EAN Stck.:
4007220376034
Produkthierarchie:
01130109
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
221 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.024 kg
Länge (VE):
188 mm
Breite (VE):
42 mm
Höhe (VE):
28 mm
ECLASS 12.0:
21042190
UNSPSC 25.0901:
27111931
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Schlichten | Verrunden | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Halbrund, Feilen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
66
12
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 18,65*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 18,70*
12
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 19,45*
4 Tage
76
12
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 19,74*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 15,08*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 223,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.